ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの ロッカー
ナイキの 掃除用具ロッカー
掃除用具入れ開き書庫 CW
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53407070
品番
CW-0418C-WW
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
寸法W(mm)
450
付属品
バケツトレー1個、雑巾掛け、ラッチ付、インジケーターキー
色
クリアーホワイト
タイプ
掃除用具入
寸法H(mm)
1750
寸法D(mm)
450
仕上
本体:スチール塗装仕上
棚板耐荷重(kg)
等分布10
鍵
(方式)インジケーターキー
ラッチ
付
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
450×450×1750
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません