ナイキ カフェキャビネット(上部ボックス付タイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53407106 品番 CF-0918BTP-BCA
参考基準価格(税別)¥272,800 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

カフェ空間で必要な機能を備えたキャビネットです。
電源コンセント付きで電気ポットなどの使用が可能です。
上部ボックスとオープン棚付きで1台でも十分な収納量を確保できます。

天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック 付属品電源コンセント:NEK3P-2(2口)、棚板1枚 仕様天板:メラミン化粧板張り、底板:配線孔あり、扉:プッシュラッチ付 材質本体・バックパネル:スチール塗装仕上げ(背面配線孔1カ所) 高さ(mm)1800 奥行(mm)450 間口(mm)900 ベースアジャスター付 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1800 引出しソフトクローズスライドレール付
注意
※上部ボックス付タイプは必ず壁面でご使用ください。
※天板・ベースは本体に含まれています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする