ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの ファイリングキャビネット
ナイキ カフェキャビネット(上部ボックス付タイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53407149
品番
CF-0918BTP-BSO
参考基準価格(税別)
¥272,800
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
カフェ空間で必要な機能を備えたキャビネットです。
電源コンセント付きで電気ポットなどの使用が可能です。
上部ボックスとオープン棚付きで1台でも十分な収納量を確保できます。
色
天板:サンドオーク/本体:ブラック
付属品
電源コンセント:NEK3P-2(2口)、棚板1枚
仕様
天板:メラミン化粧板張り、底板:配線孔あり、扉:プッシュラッチ付
材質
本体・バックパネル:スチール塗装仕上げ(背面配線孔1カ所)
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
ベース
アジャスター付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1800
引出し
ソフトクローズスライドレール付
注意
※上部ボックス付タイプは必ず壁面でご使用ください。
※天板・ベースは本体に含まれています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません