昇降ミーティングテーブル リフティーナ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53407255 品番 LTM1890H-WS
参考基準価格(税別)¥339,500 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

670mmから1250mmまで、ボタンひとつでお好みの高さに上下昇降します。
「1」「2」「3」の3つのボタンにお好みの高さを記憶させることができます。
昇降時に障害物に当たった場合、瞬時にストップし、安全のため反対方向へ約2cm戻ります。

用途
天板を下げてじっくりと打ち合わせ。
天板を上げて気軽にディスカッション
付属品配線ボックス 材質天板:メラミン化粧板張り、フレーム、脚部:スチール塗装仕上 幅(mm)1800 質量(kg)79.5 天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト 高さ(mm)670 タイプノックダウン式 奥行(mm)900 天板厚さ(mm)30 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×670
注意
※W2100の天板はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※コントロールパネルは通常右側に取付けています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥16,300 / 税込 ¥17,930
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする