ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
ベンチテーブル モナカMCF型
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塩ビシート張り仕上
色
天板:ブラック/脚:木目シート張り(サンドオーク)
注文コード
53407289
品番
MCF2414K-SOBT
参考基準価格(税別)
¥535,400
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
フリーアドレスや会議、ミーティング用にお使いいただけます。
また、可動式ワゴンを使えば固定席としても利用でき、使い方は自由自在です。
仕様
配線受け付
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塩ビシート張り仕上
色
天板:ブラック/脚:木目シート張り(サンドオーク)
寸法H(mm)
720
寸法D(mm)
1400
寸法W(mm)
2400
天板厚さ(mm)
26
アジャスター
付
配線カバー
付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
25,700
/
税込
¥
28,270
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません