LEDランタン USB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53407306 品番LN-CY1-G
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

USBポートで充電し点灯します。また、スマホなどに給電もできます。乾電池でも使用できます。充電池(乾電池)の残量を知らせるインジケーター付きIPX4の防まつ形でアウトドアにも最適

質量(g)394(乾電池除く) 光束(Lm)約130 寸法(mm)外径74×長さ228 電源充電式(充電池内蔵)、単3形乾電池4本(別売) 連続使用時間リチウムイオン電池(満充電時)…フルモード 約8時間、省エネモード 約18時間、ナイトライト 約400時間乾電池(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)…フルモード 約10時間、省エネモード 約26時間、ナイトライト 約500時間 保護等級IPX4(防まつ形) 光源白色系LED4個(LED交換不可) 消費電流(mA)約600 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 4400mAh(電池交換不可) 充電時間約8時間(充電デバイスにより異なる) バッテリー寿命充放電約1000回/70%容量まで(使用条件により異なる)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする