LEDアームバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53407358 品番OSE-LY1M-W
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

夜道でのランニングやサイクリング時などに。7色に光るLEDアームバンドです。電源スイッチを押すとLEDの色が変わります 。(赤→緑→青→黄→水色→紫→白)好きな色を選んで電源スイッチを長押しすると点滅します。バンド・ミニバンドは連結、調節が可能。お子様や女性の腕や太ももなどにも取付できます。1m落下耐久仕様

使用電池ボタン電池CR2032×2個(動作確認用電池付属) 防水仕様IPx4(防飛まつ形) 付属品保証書、ミニバンド、バンド 寸法(mm)(約)幅35×長さ182×奥行17.5 質量(g)35(電池含む) 光源LED×2個 電池寿命点灯…10時間 点滅…約20時間※ 電池の性能や使用状況により変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする