ベンチテーブル モナカMCF型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上 天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト 注文コード53407447 品番MCF2414K-WMWP
参考基準価格(税別)¥505,100 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は材質・色など288種類から選べます 他の種類を見る

フリーアドレスや会議、ミーティング用にお使いいただけます。
また、可動式ワゴンを使えば固定席としても利用でき、使い方は自由自在です。

仕様配線受け付 材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上 天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト 寸法H(mm)720 寸法D(mm)1400 寸法W(mm)2400 天板厚さ(mm)26 アジャスター 配線カバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥24,300 / 税込 ¥26,730
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする