LEDナイトライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53407744 品番NIT-AE3DA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

暗くなるとほのかに点灯、人が近づくと明るく点灯します。センサーモードと常時点灯の切替付き背面点灯部は壁をやさしく照らし、間接照明としても最適です。ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置LEDだから長寿命、省電力。絶縁カバー付プラグでトラッキング火災を予防します。

消費電力(W)約0.6(点灯時) 質量(g)68 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×114×36(プラグ含まず) 光源LED×9個(交換不可) 点灯色昼光色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53407744 NIT-AE3DA 26477336 NIT-ALA6JW-WL LEDナイトライト 明暗・人感センサー付き 壁面照射タイプ 電球色 オーム電機 LEDナイトライト 明暗・人感センサー付き 壁面照射タイプ 電球色 オーム電機 1個 759 税込835 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする