ナイトライト停電対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53407796 品番NIT-ASWB4-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト通常はナイトライトとして使用(スイッチを押して点灯/消灯)停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯(本体スイッチON/OFFどちらでも点灯)壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。

消費電力約0.3W(点灯時) 質量(g)約35 電源AC100V50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×48 光源オレンジLED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53407796 NIT-ASWB4-D 53407787 NIT-ASWB4-W ナイトライト停電対応 オーム電機 ナイトライト停電対応 オーム電機 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする