ナイトライト停電対応

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53407805 品番NIT-APHB4-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト明暗センサー付き周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。通常はナイトライトとして使用、停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯※停電時は周囲が明るくても点灯します。壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。

消費電力約0.3W(点灯時) 質量(g)約35 電源AC100V50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×48 光源白色LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53407805
2022-02-23
用途:
普段使い

少し前に随分久々に停電を経験して、真っ暗な部屋の中を手探りで歩き回る羽目になって購入を検討
設置する部屋の環境や器具の配置にもよると思いますが、10畳程度の部屋なら怖くない程度には照らしてくれます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする