曜日別特売
MCF2212K-SOH ベンチテーブル モナカMCF型 ナイキ 53407815

ベンチテーブル モナカMCF型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塩ビシート張り仕上天板:ホワイト/脚:木目シート張り(サンドオーク)注文コード53407815品番MCF2212K-SOH
参考基準価格(税別)¥468,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

フリーアドレスや会議、ミーティング用にお使いいただけます。
また、可動式ワゴンを使えば固定席としても利用でき、使い方は自由自在です。

仕様配線受け付材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塩ビシート張り仕上天板:ホワイト/脚:木目シート張り(サンドオーク)寸法H(mm)720寸法D(mm)1200寸法W(mm)2200天板厚さ(mm)26アジャスター配線カバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき22,500/税込24,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする