アルミ作業ライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53407857 品番SL-W100B6-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

Sサイズのフルアルミ作業ライトコンパクトでも100ルーメンの明るさ。周囲を明るく照らします。胸ポケットに差せば両手が使える、回転式ペンクリップ差込みクリップ部に強力マグネット付き

質量(g)約46(乾電池別) 全光束(Lm)約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×121×30 材質(ケース)アルミ 連続使用時間約5時間 光源白色LED×3個(交換できません) 使用電源単4形乾電池×2本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lx)約30(100cm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53407857
2024-07-21
用途:
カー&バイクのメンテナンスの時
サービス業

良い品だなと思ったのは3点。一つ目はライトが明るいところ。二つ目は振動を受けても中の乾電池が暴れないので、明るさが安定しているところ。三つ目はマグネット使用時にライト部が回せるので、光を当てたいところにライトを向けられるところ。
おかげさまで二本目を購入いたしました。

対象商品:
53407857
2020-12-18
用途:
読書灯に使用

読書灯に使用しています。
とても明るくて満足しています。あとは
耐久性に期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする