アルミ作業ライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53407866 品番SL-W180B6-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

フルアルミ作業ライトコンパクトでも180ルーメンの明るさ。暗い作業現場も明るく照らします。胸ポケットに差せば両手が使える差込みクリップ部に強力マグネット付き

質量(g)約63(乾電池別) 全光束(Lm)約180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×161×30 材質(ケース)アルミ※ 新品未使用のアルカリ乾電池使用時 連続使用時間HIGH…約5時間 光源白色LED×5個(交換不可) 使用電源単4形乾電池×3本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lx)約125(100cm)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53407866 SL-W180B6-K 58161778 SL-W180R6C フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付 オーム電機 フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付 オーム電機 1個 979 税込1,077 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53407866
2023-06-08
用途:
うす暗い場所で使用
飲食業

作業服のペン入れに収まり、マグネットも強力でとても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする