SL-200B-K サイクルライトLED オーム電機 53408164

SL-200B-K サイクルライトLED オーム電機 53408164
SL-200B-K サイクルライトLED オーム電機 53408164
SL-200B-K サイクルライトLED オーム電機 53408164
SL-200B-K サイクルライトLED オーム電機 53408164

サイクルライトLED

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53408164品番SL-200B-K
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

明るさはHIGH/LOW 2モード調光機能つき光度2300カンデラ光束210ルーメン1m照度3000ルクス連続使用時間 約2時間防水保護等級 IPX4(防まつ形)下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません電池交換の時期が分かる「電池残量インジケーター」つき。電池の容量が少なくなると赤く点灯しますホルダーは25~32mmのパイプに取り付けられます簡単脱着しやすいホルダーを採用

モノタロウではこんなお得な商品も!
電源単4形アルカリ乾電池3本(動作確認用電池付属)光束(Lm)約210付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・中・薄)、単4形アルカリ乾電池3本質量(g)約65(付属品除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×41×88(付属品除く)保護等級IPX4(防まつ形、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル)連続使用時間(時間)約2/(HIGH:ハイモード)、約5/(LOW:ローモード)※ 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)約850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 自転車での夜間照明として、
株式会社アム建設建設業・工事業

サドルの固定には改良の点があると思います。
固定時に振動などで、定点が定まらないと本体が緩むので締めることが甘い。

2025-02-10
用途: 早朝通勤自転車

明るさは申し分ないのですが、電池の持ちが悪いです。片道5分位の点灯で3日目位にオレンジ色の警告灯が付き、10日目位で照度が落ちてきて約2週間使用する感じです。
ニッケル水素充電池を使用すると、翌日に警告灯が付きますが、そのまま10日位は使用可能です。
しかし、寒い時期に外気温が一桁で充電池を使用する場合は、充電池を温めないと点灯しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする