エルズーム ハンドルーペ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53408173 品番LH-M01HL90-3-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥966
販売価格(税別)
878
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LEDライト付きハンドルーペです拡大率約2.5倍、サブレンズは約4倍フチなしレンズなので軽くて見やすいLEDライト2灯がついて、薄暗い場所でも明るく照らせますレンズを守る収納袋付き。安心して保管・持ち運びができます

倍率約2.5倍(メインレンズ)、約4倍(サブレンズ) 付属品レンズ収納袋 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約66(電池を除く) 電源単4形乾電池×2本(別売) レンズ径(Φmm)90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224×18 光源白色LED×2灯(交換できません) 連続点灯時間約30時間(新品・未使用のアルカリ乾電池の場合) 材質(レンズ)アクリルレンズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53408173
2020-04-27
用途:
細かい字を見るときに。
リビングメイト 様

軽くてとても使いやすいです。ただサイズが少し小さく、倍率も低いので今度もう少し大きいものを購入するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする