デジタル体重計大画面

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53409214 品番HB-K105-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

数値が見やすい大型表示使いやすいフットスイッチ薄型で収納もスマート

付属品保証書付き取扱説明書 質量(kg)約1.4 電源6.0V直流 単4形乾電池×4個(別売) ひょう量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×30 最小表示単位5〜50kg…0.1kg 50〜100kg…0.2kg 100〜150kg…0.5kg 電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日4回測定時) 測定範囲(kg)5〜150 精度保証温度(℃)23.5℃±5℃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-08
用途:
定期的に体重測定。
医療・福祉・介護関連業

今まで使用していた物が壊れたので購入しました。
文字が見やすくて良かったです。

対象商品:
53409214
2022-03-16
用途:
社員寮の風呂場(脱衣所)に設置
建設業・工事業

年配者にも見やすく、操作も単純ですぐに使えます。そして安い。
(電池は別売)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする