HB-K90-G 体重体組成計 オーム電機 53409248

体重体組成計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53409248 品番HB-K90-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,362
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

体重・体脂肪・BMI指数・基礎代謝が計れます。「目標体重との差」表示機能付きです。フットスイッチ付きで、電源のON/OFF、登録番号の呼び出しができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×225×28 ひょう量(kg)150 最小表示単位5〜50kg…0.1kg50〜100kg…0.2kg100〜150kg…0.5kg 測定範囲(kg)5〜150 表示単位体脂肪率…0.1%基礎代謝…1kcalBMI指数…0.1 登録人数5人 表示範囲性別…男または女年齢…10〜85才体脂肪率…5〜66%BMI指数…1〜150 電源6.0V 単4形乾電池×4個(別売) 電池寿命約1年(アルカリ乾電池仕様、室温20℃、1日約4回使用) 精度保証温度(℃)23.5℃±5℃ グリーン 質量(g)約980 付属品保証書付き取扱説明書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする