HB-K168-B 歩数計 3Dセンサー オーム電機 53409433

HB-K168-B 歩数計 3Dセンサー オーム電機 53409433 HB-K168-B 歩数計 3Dセンサー オーム電機 53409433

歩数計 3Dセンサー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53409433 品番HB-K168-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

歩数をかんたんに計測3Dセンサー搭載設定不要ですぐに使用できます。省エネタイプ見やすい大画面

検出方式3次元加速度センサー 付属品動作確認用電池CR2032×1個、保証書付き取扱説明書 材質本体ケース ABS樹脂 寸法(mm)約78×36×8.5 質量(g)約18(電池含む) 表示部液晶デジタル表示 使用電池DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用電池付) 表示内容歩数…0〜99999歩 電池寿命約1年(新品電池で1日1万歩使用した場合) 使用温度0℃〜40℃ 省エネ機能3分間動かさないと表示が消え省エネモードになります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53409433 HB-K168-B 53409424 HB-K168-W 歩数計 3Dセンサー オーム電機 歩数計 3Dセンサー オーム電機 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53409424
2022-05-03
用途:
一日の歩数計祖膜

リセットボタンが、本体からほんの少し出ていて、使用中入れるポケットに依れば、体制によりボタンがONになりリセットされ、計測がリセットされてしまいます。

現在、厚紙・段ボール等でケースを作り、ボタンが勝手に押されないように加工実験中です。

2個買いましたが、妻は不平不満で古いものを使用中です。

リセットボタンの改良が必要と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする