オーム電機
オーム電機の 体重計・体組成計
オーム電機の 体組成計
大画面体重体組成計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53409598
品番
HB-K130-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
体重、体脂肪率、BMI指数、基礎代謝、目標体重までの差が表示されます。バックライト付き大画面で見やすいです。フットスイッチ付きでラクラク操作4段階肥満度判定ができます。飽きのこないシンプルデザイン
質量(kg)
約1.4
ひょう量(kg)
150
電源
6.0V(直流)、単4形乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×270×30
表示範囲
身長/100〜220cm、性別/男または女、年齢/10〜85才、体脂肪率/5〜66%、BMI指数/1〜150
最小表示単位
5〜50kg/0.1kg、 50〜100kg/0.2kg、100〜150kg/0.5kg
電池寿命
約1年(アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日3回測定時)
測定範囲(kg)
5〜150
登録人数
5人