多目的作業ランタン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53409896 品番SL-W400R6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

現場作業やキャンプなどのアウトドアにランタンの明るさをツマミで調節スポットライト 全光束(約)100ルーメン、連続点灯(約)20時間ランタン 全光束(約)450ルーメン、連続点灯(約)3時間テスト用アルカリ乾電池付属

全光束(Lm)スポットライト…約100、ランタン…約450(MAX点灯時) 質量(g)約350(乾電池別) 連続使用時間(時間)スポットライト…約20、ランタン…約3(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時 材質(ケース)ABS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)105×225×80 光源スポットライト…LED×1灯、ランタン…LED×28灯(交換できません) 使用電源単3形乾電池×3本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする