エルズーム デスクルーペ3

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53409923 品番LH-M10DL-3W
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付き軽量で持ちやすい樹脂タイプカラーはホワイト

レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります) ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)約130(ボタン電池を除く) 寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49 レンズ径(Φmm)約68 連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時) 光源白色LED×3灯(交換できません) 電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属) 材質(レンズ)ガラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53409923
2021-06-25
用途:
細かい図面を見るときに多く使用

光のオン・オフが上から押さえるだけで、できるので大変使い勝手が良いです。
お値段もお値打ちです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする