ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの オフィス用デスク
ナイキの デスクオプション
縦配線用ダクト
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53410317
品番
KDFHV-BK
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
会議用テーブルKDF型用の縦配線用ダクトです。
質量(kg)
2.2
色
ブラック
寸法H(mm)
50
寸法D(mm)
213
寸法W(mm)
475
仕上
スチール塗装仕上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません