密封パック器

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53410429 品番COK-E-SL01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,480

簡単操作で、食材をおいしく新鮮に保存できます食材を個分け保存できるので、無駄を減らせます密封で臭い移りを防げます酸化を軽減しておいしさが長持ちしますパックのまま、あたため調理ができます脱気ボタンを押すだけの簡単操作専用ロール袋(20cmx3m)付属ですぐに使えます

消費電力(W)120 付属品専用ロール袋(20cm×3m)1個、保護材、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.15 使用温度範囲(℃)0〜40 電源AC100V50/60Hz コード長さ(m)約1.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 388×77×145 シール時間(sec)脱気+シール時…約35、シール時…約10(周囲温度20℃の場合) シール可能幅(mm)最大280

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53410429 COK-E-SL01 58063988 COK-E-SL02 密封パック器 食品保存 脱気+シール対応 オーム電機 密封パック器 食品保存 脱気+シール対応 オーム電機 1個 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53410429
2023-12-20
用途:
冷蔵庫の保存用の食材
サンワコーポレーション 様 (その他業種)

今までは食材は冷蔵庫に保存をしておりましたが 日が経つと 取り忘れたり 腐ったりするのが早かったので 真空にできる道具はないかと探していましたところ、 モノタロウに手ごたえの価格でありましたので考えに考えて購入しました。 使った感じでは脱気する時の音はそんなに大きくは感じません。 それと 密封する時の音はなし
ただ 操作をする場合 に楽器 する時に 袋を差し込む その差し込む 幅が短いのと差し込む時 ふたをしますが これはかんでしかできないのでちゃんと 差し込まれてたかどうかを感知するようなランプとかそういったものもつけていただければ間違いはないと思います。 特に食材 なんかは柔らかいものを密封する時は脱気 密封は完璧すぎるほど満足する状態ですが、
硬いもの 例えば さつまいもとか大根とかそういったものをする時は1日ぐらいでも脱気はしなくなってしまいます。 この密封機は真空保存は柔らかいものに対しては効果は非常にいいですね ただ硬いものがも全然ダメ そこのところを改良してもらいたいです。 それと 密封用の袋 これも一緒についてくるのは 袋はほとんど使えないというか サイズが小さすぎますね 添付するんだったらやはり大きい方を添付してもらいたいです

2022-10-13
用途:
食べ物の保存
教育・研究機関

約1年使っていますが、脱気してもしばらく経つと空気が入っていて意味がありません。
安かろう悪かろうでした。
できれば返品したい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
53410429
2021-12-02
用途:
商品の梱包
卸売・小売業

雑貨など発送物の梱包に使っています。5千円台と格安ながらしっかり密閉できます。

脱気途中で圧着になってしまうことがあり、どうやら耳が少ないと失敗してしまうようです。耳は2cm程度は必要です。

脱気時の音がかなりうるさいのと、次のシールができるまで30秒ほど待たないといけないのが地味に不便なので-1です。
値段を考えると概ね及第点です。

2人が参考にしています
対象商品:
53410429
2021-11-08
用途:
乾燥剤のパック
K-Shell 高塚 様 (卸売・小売業)

簡単で使いやすい。しっかりとパックできてテストにh最適。

対象商品:
53410429
2021-10-13
用途:
主に食品の冷凍保存用
その他業種

ロール式のパックが付属されていて、すぐに使えるのがとても良かったです。

対象商品:
53410429
2021-06-05
用途:
ペットの餌、ナッツ、乾物などの小分け密封
製造業

他の製品を使ったことありませんが、この値段で脱気出来るのは圧倒的なコストパフォーマンスではないでしょうか。
私の機種だけかもしれませんが、機器本来の固定だけでは3/10位しか脱気出来ないため、脱気シート差し込み側の真ん中辺りを軽く押さえながら脱気すると10/10脱気出来るようになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
53410429
2020-09-09
用途:
食品の保存に
教育・研究機関

以前はイタリア製のものを使っていましたが、壊れたため別商品を探していたところこちらに辿り着きました。はじめからこの商品に出会いたかったと思うほど、使い勝手の良い商品です。使い方も簡単ですし、吸引力も抜群ですし、代替パックもありますし、とても気に入って使っています。大袋で購入したドライフルーツやナッツや食材を小分けにして真空パックして保存しています。

3人が参考にしています
対象商品:
53410429
2021-12-07
用途:
ナッツ類の密封
OWL STAR COFFEE 様 (卸売・小売業)

最初の使い方を失敗し、シーラーで袋を溶かしてしまいました。
袋がベタベタくっついてしまい、たまに煙まで出ました。
ベタベタを何とかはがして使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする