オーム電機
オーム電機の キッチン/調理家電
オーム電機の ホットプレート/電気鍋
オーム電機の ホットプレート
ミニホットプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53410517
品番
COK-YH75B-W
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
プレートが取り外せて、簡単丸洗いできるミニホットプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W)
750
コード長さ(m)
(約)1.4
質量(g)
(約)1040(プレート含む)
定格電圧(V)
AC100 50/60/Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)237×85×き260(プレート含む)