オーム電機
オーム電機の キッチン/調理家電
オーム電機の ホットプレート/電気鍋
オーム電機の ホットプレート
2WAYプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53410587
品番
COK-YH100B-W
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
鍋料理と焼き料理が一度に楽しめる2WAYプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W)
1000
コード長さ(m)
(約)1.4
質量(g)
(約)1640(ガラスふた含む)
定格電圧(V)
AC100 50/60/Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)318×147×235(ガラスふた含む)