MNAME-2L-5M マグネットラベルロールタイプ MagX(マグエックス) 53410876 MNAME-2L-5M マグネットラベルロールタイプ MagX(マグエックス) 53410876 MNAME-2L-5M マグネットラベルロールタイプ MagX(マグエックス) 53410876 MNAME-2L-5M マグネットラベルロールタイプ MagX(マグエックス) 53410876 MNAME-2L-5M マグネットラベルロールタイプ MagX(マグエックス) 53410876 MNAME-2L-5M マグネットラベルロールタイプ MagX(マグエックス) 53410876

マグネットラベルロールタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1本) 注文コード 53410876 品番 MNAME-2L-5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ホワイトボードやキャビネットに貼って使うマグネットシート。5m巻きでハサミやカッターで自由な長さにカットできます。幅は、使用シーンに合わせて選べる4種類。スリットする作業の手間が省けて時短にもなります。油性ペンで書き込みできます。テプラなどのラベルシールに合わせたサイズです。余白が天地1mmずつ余るので、貼ったときにきれいに見えます。

用途ホワイトボードやキャビネットの掲示に 仕様マグネット式 材質PVC、マグネットシート(再生CPE20%) 幅(mm)38 厚さ(mm)0.6 サイズ2L 高さ(mm)5000 質量(g)340 タイプ見出し テープ長さ(m)5 吸着力(N)0.25 N(1cm2あたり) 対応幅(mm)(ラベルライター)36 アズワン品番64-8611-90 磁束密度(表面)310G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53410858
2026-01-20
用途:
スケジュール管理に
その他業種

スケジュールをホワイトボードに直接書き込みしていたのですが、追加で予定が入ったときに、書き直さないと
時系列順にならないことがあり、ストレスを感じていました。
移動式のロールラベルに書き込む方式に変更してから、マグネットの移動で簡単に時系列順になるため
簡単になりました。

2026-01-30
用途:
表示ラベルの製作
建設業・工事業

既成テプラテープの幅に合っており、A4サイズのマグネットシートからの切り出しに比べ切断が1回で済む利便性は素晴らしいが、肝心の磁力が弱い。
相手の金属の質や厚みに影響されるかと色々試してみたが、どれも同じ。
工事黒板の裏に貼り付けて現場間を移動しようと目論んでいたが、すぐ落ちるので失くしそうだ。

対象商品:
53410876
2024-05-27
用途:
事務作業
IAT株式会社 様 (製造業)

社内のホワイトボードを使用した発注一覧表で使用してます。
ホワイトオードマーカー記入でき都度更新・移動がある為書き直すよりかなり役に立ってます。

対象商品:
53410858
2023-09-13
用途:
ステンレス製の棚で商品分類及び書類整理
製造業

磁石の粘着が弱く、手で触ると直ぐ剥がれ落ちてしまう。
巻mは短くてもいいのでもう少し粘着力があればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする