パワーマグネットテープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1本) 注文コード 53410894 品番 MSTP-1M-30
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

片面が粘着剤、片面が異方性強力マグネットシート。掲示物やボックスの裏にはって、スチール面に貼れます。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。

白/マグネット色 用途裏面に粘着素材が付いたマグネットシート掲示したい物の裏に貼ってスチール面にピタっと設置できます。 仕様粘着付 材質異方性マグネットシート、粘着剤 幅(mm)30 厚さ(mm)1 高さ(mm)1000 質量(g)116 タイプ強磁力タイプ テープ長さ(m)1 吸着力(N)0.88 N(1cm2あたり) アズワン品番64-8614-07 耐荷重(g)6000 磁束密度(表面)610G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53410894
2024-01-18
用途:
ホワイトボードに便利です
製造業

3p×3p、3p×5p等にカットして、コーピー用紙に担当者や作業内容を印刷して貼っています。繰り返す予定、変更、話し合いの時等とても便利です。幅・厚み扱いやすいです。価格も◎

対象商品:
53410894
2022-12-24
用途:
オイルパンの固定用
製造業

オイルパンの裏面に張り付けて使用しています。
強すぎず、弱すぎずで良いと思います。

対象商品:
53410894
2021-02-09
用途:
鉄製の水槽架台の目隠し用のパネルの貼り付けに使用
運輸・通信業

もう少し、マグネットが強力と思いましたが、値段相応でしょうか。物差しで長さを計って
切断して使用したので、テープに長さが解るメモリがついていると便利と感じました。
30mmの幅は使用価値があります。

対象商品:
53410894
2021-01-24
用途:
ツールキャビネット内のレンチホルダー
株式会社川田商会 協栄自工 様

名前がパワーなのに全然パワーがない。
ツールキャビネットの引き出し内に平置きで、マルチツールホルダーをマグネットで固定しようと購入しましたが、磁力が弱くてスポンジマットの上からではくっつかないです。
スチールに直接じゃないと使えないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする