画像準備中

MPホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4m) 注文コード 53411129 品番 4×9-4m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。
また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。
外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。
流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。
透明性があり内部流体の確認が可能です。

用途
【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。
工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。
工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。
内径×外径(Φmm)4×9 材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調透明(赤青カラー糸なし) 長さ(m)4 使用圧力(MPa)0〜1.5(23℃) 使用温度範囲(℃)-5〜60 外径(Φmm)9 破裂圧力(MPa)10(23℃) RoHS指令(10物質対応)対応 最小曲半径(mm)40
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
※4×9サイズには色糸は入っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする