ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの オフィス用デスク
ナイキの 平机
平デスク 引出し無しタイプ XEHH型
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53411866
品番
XEHH166FDN-WMW
参考基準価格(税別)
¥91,800
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
多彩な配線方法を可能にした配線システムにより、あらゆるワークスタイルに対応します。
開閉式の配線カバーなので配線作業がよりスムーズに行えます。
色
天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1600×600×720
付属品
ケーブルトレー1個
材質
天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
幅(mm)
1600
高さ(mm)
720
奥行(mm)
600
天板厚さ(mm)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません