※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーソナルロッカー ポッケPK型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 (方式)ダイヤル錠(自由変換式) ブラック 注文コード53412155 品番PK-0913MPD6-BB
参考基準価格(税別)¥210,200 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は鍵・色・仕様など70種類から選べます 他の種類を見る

セパレートに便利な庫内トレーでノートPCと書類の収納が効率よく行えます。
扉裏側の扉ポケットにもファイルや小物、ペン類などもスマートに収納することができます。

ブラック 寸法H(mm)1350 (方式)ダイヤル錠(自由変換式) 付属品1室あたり:扉ポケット1個、トレー1枚 材質本体:スチール塗装仕上 寸法D(mm)450 寸法W(mm)899 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)899×450×1350
注意
※下置きで使用される場合には、ベースを必ずご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,600 / 税込 ¥12,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする