ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの ロッカー
ナイキの 小物入れロッカー
パーソナルロッカー ポッケPK型
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
鍵
(方式)プッシュボタン錠(固定変換式)
色
クリアーホワイト
注文コード
53412347
品番
PK-0909PP4-WW
参考基準価格(税別)
¥142,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
鍵・色・仕様
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
セパレートに便利な庫内トレーでノートPCと書類の収納が効率よく行えます。
扉裏側の扉ポケットにもファイルや小物、ペン類などもスマートに収納することができます。
色
クリアーホワイト
寸法H(mm)
900
鍵
(方式)プッシュボタン錠(固定変換式)
付属品
1室あたり:扉ポケット1個、トレー1枚
材質
本体:スチール塗装仕上
寸法D(mm)
450
寸法W(mm)
899
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
899×450×900
注意
※下置きで使用される場合には、ベースを必ずご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,900
/
税込
¥
8,690
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません