ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの オフィス用デスク
ナイキの 片袖机
脇デスク XEHH型
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
付属品
ペントレーG型1個、仕切板G型2枚
注文コード
53414054
品番
XEHH048B-WS
参考基準価格(税別)
¥72,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
多彩な配線方法を可能にした配線システムにより、あらゆるワークスタイルに対応します。
開閉式の配線カバーなので配線作業がよりスムーズに行えます。
色
天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×800×720
質量(kg)
29.8
付属品
ペントレーG型1個、仕切板G型2枚
材質
天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
幅(mm)
400
高さ(mm)
720
奥行(mm)
800
天板厚さ(mm)
30mm、内筒交換錠
鍵
(方式)インジケーターキー
ラッチ
付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません