曜日別特売
XEHH158GG-WS 両袖デスク XEHH型 ナイキ 53415314

両袖デスク XEHH型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト注文コード53415314品番XEHH158GG-WS
参考基準価格(税別)¥168,900販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

多彩な配線方法を可能にした配線システムにより、あらゆるワークスタイルに対応します。
開閉式の配線カバーなので配線作業がよりスムーズに行えます。

天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×800×720質量(kg)83付属品ペントレーG型2個、仕切板G型4枚、ケーブルトレー1個材質天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上幅(mm)1500高さ(mm)720奥行(mm)800天板厚さ(mm)30mm、内筒交換錠(方式)インジケーターキーラッチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,100/税込8,910
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする