トライキッチン そのままおいしい ハンバーグ 100g 常温保存6年 非常食 保存食 常備食 防災食 新含気製法 レトルトパウチ食品

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53416504 品番TR-TRK003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

野菜の旨味たっぷりの濃厚デミグラスソースは常備食おかずシリーズの中でも自慢の逸品です。シェフが試行錯誤した味は、一流料理店にも引けを取らない程美味しく出来上がっています。

容量1食分 種類おかず 内容量(g)(1食分)100 保存方法直射日光を避け、常温で保存 賞味期限別途商品ラベルに記載(常温保存6年) 調理方法常温でもお召し上がれます。【湯煎の場合】熱湯で約3分【電子レンジを使用する場合】器に移し約1〜2分 原材料食肉等(牛肉、豚肉、牛脂)、つなぎ(卵、パン粉、大豆たんぱく)、ソティードオニオン、食塩、香辛料、ソース[デミグラスソース、ウスターソース、トマトケチャップ、赤ワイン、ビーフコンソメ、砂糖/増粘剤(増粘多糖類、加工でんぶん)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ココア)、酸化防止剤(V.C)、pH調整剤、乳化剤、香辛料抽出物、甘味料(カンゾウ)、酸味料](一部に乳成分・卵・小麦・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉・りんご・ゼラチンを含む) アレルギー(28品目中)乳成分、卵、小麦、牛肉、豚肉、鶏肉、りんご、ゼラチン 栄養成分(1袋あたり)熱量:217kcal/たんぱく質:8.1g/脂質:15.4g/炭水化物:9.4g/食塩相当量:0.9g(八訂版より)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53416504
2024-05-21
用途:
非常食
有限会社大橋鉄工所 様 (製造業)

普通のレトルトハンバ−グと変わらない味でした。
賞味期限も長くとてもありがたいです。
非常食でストックしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする