トライキッチン
トライキッチン そのままおいしい 白がゆ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(50個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53416520
品番
TR-TRK004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥485
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
素材を活かしたシンプルなおかゆ。お米は非常食に最適なうるち米を使用。癖が無くとてもおいしいです。
容量
1食分
種類
おかゆ
内容量(g)
(1食分)230
保存方法
直射日光を避け、常温で保存
賞味期限
別途商品ラベルに記載(常温保存6年)
調理方法
常温でもお召し上がれます。【湯煎の場合】熱湯で約3分【電子レンジを使用する場合】器に移し約1~2分
原材料
うるち米(国産)、食塩/酸化防止剤(V.C)
アレルギー
(28品目中)不使用
栄養成分
(1袋あたり)熱量:88kcal/たんぱく質:1.6g/脂質:0.2g/炭水化物:20g/食塩相当量:1.4g(八訂版より)