トライキッチン そのままおいしい 肉じゃが 155g 常温保存6年 非常食 保存食 常備食 防災食 新含気製法 レトルトパウチ食品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード53416556 品番TR-TRK002-50
販売価格(税込) ¥37,778
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

栄養高い根菜と牛肉の旨味たっぷりです。家庭の味をどうぞご賞味下さいませ。

容量50食分 種類おかず 内容量(g)(1食分)155 保存方法直射日光を避け、常温で保存 セット数50 賞味期限別途商品ラベルに記載(常温保存6年) 調理方法常温でもお召し上がれます。【湯煎の場合】熱湯で約3分【電子レンジを使用する場合】器に移し約1〜2分 原材料野菜(じゃがいも(国産)、玉ねぎ、にんじん)、牛肉、こんにゃく、醤油、砂糖、還元澱粉糖化物、かつおぶしエキス/増粘多糖類、塩化Ca、水酸化Ca(こんにゃく用凝固剤)、酸化防止剤(V.C)(一部に小麦・大豆・牛肉を含む) アレルギー(28品目中)小麦、牛肉、大豆 栄養成分(1袋あたり)熱量:180kcal/たんぱく質:6.3g/脂質:10.0g/炭水化物:22.5g/食塩相当量:1.8g(八訂版より)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする