容量50食分種類おかゆ内容量(g)(1食分)230保存方法直射日光を避け、常温で保存セット数50賞味期限別途商品ラベルに記載(常温保存6年)調理方法常温でもお召し上がれます。【湯煎の場合】熱湯で約3分【電子レンジを使用する場合】器に移し約1~2分原材料うるち米(国産)、調味小梅漬、食塩/酸化防止剤(V.C)、ソルビット、酒清、酸味料、水酸化Ca、ミョウバン、乳酸Caアレルギー(28品目中)不使用栄養成分(1袋あたり)熱量:93kcal/たんぱく質:1.6g/脂質:0.2g/炭水化物:21g/食塩相当量:1.4g(八訂版より)