NLS-MT93-LHSG Android13搭載 4G対応モバイルターミナル Newland 53416714 NLS-MT93-LHSG Android13搭載 4G対応モバイルターミナル Newland 53416714 NLS-MT93-LHSG Android13搭載 4G対応モバイルターミナル Newland 53416714 NLS-MT93-LHSG Android13搭載 4G対応モバイルターミナル Newland 53416714

Android13搭載 4G対応モバイルターミナル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53416714 品番NLS-MT93-LHSG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

Android13搭載、CPU2.2GHz、Googleサービス対応。
4G、Wi-Fi、Bluetoothに対応したワイヤレス仕様。
5.5インチ・照射角度30度で画面を見ながらスキャン可能なモバイルターミナル。
一次元・二次元バーコードの読み取りに対応。
IP67準拠の防塵・防水設計。1.5mの高さからコンクリート地面への落下にも耐えられる高い耐久性があり、ディスプレイには保護性能の高いゴリラガラスを採用。

用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。 性能【堅牢性】耐落下1.5m/IP67 質量(g)277(バッテリー含む) 対応OSAndroid13 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×15.9×159 連続使用時間(時間)12 メモリー(RAM/ROB)4/64GB 読取1次元 / 2次元 使用CPUocta-coreprocessor2.2GHz64bit 充電時間(時間)2.5 バッテリー容量(mAh)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth5.2 Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート 無線LAN【2G】850/900/1800/1900MHz【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、CDMA:1XEVDO(BC0)、TD-SCDMA(B3、B39)【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28a&b)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする