曜日別特売
19×27.5-4m パワフルホース 弘進ゴム 53427527

パワフルホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本(4m)
1本(4m)
1本(1m)
1本(2m)
1本(3m)
1本(5m)
1本(6m)
1本(7m)
1本(8m)
1本(9m)
1本(10m)
1本(11m)
1本(12m)
1本(13m)
1本(14m)
1本(15m)
1本(16m)
1本(17m)
1本(18m)
1本(19m)
1本(20m)
1本(21m)
1本(22m)
1本(23m)
1本(24m)
1本(25m)
1本(26m)
1本(27m)
1本(28m)
1本(29m)
1本(30m)
1本(31m)
1本(32m)
1本(33m)
1本(34m)
1本(35m)
1本(36m)
1本(37m)
1本(38m)
1本(39m)
1本(40m)
1本(41m)
1本(42m)
1本(43m)
1本(44m)
1本(45m)
1本(46m)
1本(47m)
1本(48m)
1本(49m)
1本(50m)
1本(51m)
1本(52m)
1本(53m)
1本(54m)
1本(55m)
1本(56m)
1本(57m)
1本(58m)
1本(59m)
1本(60m)
1本(61m)
1本(62m)
1本(63m)
1本(64m)
1本(65m)
1本(66m)
1本(67m)
1本(68m)
1本(69m)
1本(70m)
1本(71m)
1本(72m)
1本(73m)
1本(74m)
1本(75m)
1本(76m)
1本(77m)
1本(78m)
1本(79m)
1本(80m)
1本(81m)
1本(82m)
1本(83m)
1本(84m)
1本(85m)
1本(86m)
1本(87m)
1本(88m)
1本(89m)
1本(90m)
1本(91m)
1本(92m)
1本(93m)
1本(94m)
1本(95m)
1本(96m)
1本(97m)
1本(98m)
1本(99m)
1本(100m)
内径×外径(Φmm)19×27.5
外径(Φmm)27.5
内容量1本(4m)注文コード53427527品番19×27.5-4m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。
ゴムホースに比べて30%~40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。

用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など)内径×外径(Φmm)19×27.5材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー長さ(m)4使用圧力(MPa)0~1.0(23℃)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)27.5破裂圧力(MPa)5(23℃)使用流体エアー標準質量(g/m)380最小曲半径(mm)115
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする