弘進ゴム
弘進ゴムの ホース
弘進ゴムの 樹脂ホース
耐寒グリーンホース
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全150種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53429505
品番
15×20-2m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。
柔軟性に非常に優れる。
内径×外径(Φmm)
15×20
材質
軟質塩化ビニール
色調
透明グリーン
長さ(m)
2
使用圧力(MPa)
0〜0.1(23℃)
用途
【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等)
使用温度範囲(℃)
-10〜40
外径(Φmm)
20
標準質量(g/m)
150
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600