弘進ゴム
弘進ゴムの ホース
弘進ゴムの ダクトホース
エレハントホースE型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全340種類を一覧で見る
内容量
1本(2m)
注文コード
53442507
品番
25-2m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
特殊制電配合により静電気帯電を防止します。
(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。
軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。
カットマーク付きです。
用途
樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。
木工機械、撚糸機械などの集塵用。
制電性能が要求される空調配管用。
内径(mm)
25.4
外径(mm)
31.4
色
グレー
使用圧力(MPa)
0〜0.06(23℃)
長さ(m)
2
ピッチ(mm)
9
呼び径
25
肉厚(mm)
0.6
標準質量(g/m)
160
最小曲半径(mm)
25
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600