弘進ゴム
弘進ゴムの ホース
弘進ゴムの サクションホース
GSパワーラインOM型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全250種類を一覧で見る
内容量
1本(5m)
注文コード
53445937
品番
25-5m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
補強糸入りで耐圧性能に優れています。
軟質部が透明で内部流体の確認ができます。
外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。
用途
デリバリー・サクション兼用。
農・漁業用吸送水、土木用吸送水。
内径(mm)
25.4
外径(mm)
34.2
色
オレンジ
使用圧力(MPa)
-0.1〜0.50(23℃)
長さ(m)
5
ピッチ(mm)
7.5
呼び径
25
肉厚(mm)
1.5
破裂圧力(MPa)
1.5(23℃)
使用流体
水
標準質量(g/m)
340
特性
耐圧性、内面平滑、柔軟性
最小曲半径(mm)
70
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600