GSパワーラインOM型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10m) 注文コード 53445989 品番 25-10m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

補強糸入りで耐圧性能に優れています。
軟質部が透明で内部流体の確認ができます。
外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。

用途
デリバリー・サクション兼用。
農・漁業用吸送水、土木用吸送水。
内径(mm)25.4 外径(mm)34.2 オレンジ 使用圧力(MPa)-0.1〜0.50(23℃) 長さ(m)10 ピッチ(mm)7.5 呼び径25 肉厚(mm)1.5 破裂圧力(MPa)1.5(23℃) 使用流体 標準質量(g/m)340 特性耐圧性、内面平滑、柔軟性 最小曲半径(mm)70
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする