CDU16-10S-M9BWVLS フリーマウントシリンダ  CDU16 SMC 53447256

フリーマウントシリンダ CDU16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10作動方式(S) 押出し単動形注文コード53447256品番CDU16-10S-M9BWVLS
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式(S) 押出し単動形リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする