EPTエレハントカフス 黒(エレハントホースE型専用カフス

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53448396 品番 25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
用途
エレハントホースE型専用カフス。
材質合成ゴム(EPT) 寸法L(mm)23 呼び径25 寸法A(mm)18 寸法D1(mm)29.8 寸法D2(mm)25.8 寸法P(mm)9 寸法D3(mm)27.6 寸法D4(mm)32.8 寸法D5(mm)37.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用条件によって使用期間が異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53448405
2020-09-25
用途:
配管
サービス業

肉厚ですが以外に柔軟です、耐久性も良さそう。
ただ、これ一つにあの大きさの箱で送ってくるのは如何なのものか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする