弘進ゴム
弘進ゴムの ホース
弘進ゴムの ホース関連商品
弘進ゴムの コネクター類
EPTエレハントカフス 黒(エレハントホースE型専用カフス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53448439
品番
65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
エレハントホースE型専用カフス。
材質
合成ゴム(EPT)
色
黒
寸法L(mm)
89
呼び径
65
寸法A(mm)
30
寸法D1(mm)
68.5
寸法D2(mm)
63.1
寸法P(mm)
12
寸法D3(mm)
65.3
寸法D4(mm)
73.7
寸法D5(mm)
78.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用条件によって使用期間が異なります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600