弘進ゴム
弘進ゴムの ホース
弘進ゴムの サクションホース
GSサクション耐油BS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本(2m)
注文コード
53450487
品番
25-2m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
特殊耐油配合で油類の輸送に適しています。
内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。
内径(mm)
25.4
外径(mm)
33.4
色
黒
定尺(m)
20,50
使用圧力(MPa)
-0.1〜0.96(23℃)
用途
軽油・重油・灯油などの油類の輸送用 デリバリー・サクション兼用
長さ(m)
2
ピッチ(mm)
6
呼び径
25
肉厚(mm)
4
破裂圧力(MPa)
2.9(23℃)
標準質量(g/m)
480
最小曲半径(mm)
120
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600