フラットファイル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 53452894 品番 A-518K-A4S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

オフィスの定番!フラットファイル

グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 サイズA4判S型 種類フラットファイル 穴数2 タイプタテ型 収納枚数150枚(15mm厚) 用途ファイル 材質表紙:ファイル用紙(再生紙)、押え具:再生ポリスチレン樹脂、とじ具:ポリエチレン製 背幅(mm)18 寸法(縦×横)(mm)307×231 環境対応GPNエコ商品ねっと掲載 エコマーク認定番号18 112 248

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする