LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の フラットファイル
フラットファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
53452903
品番
A-519K-A4S
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
オフィスの定番!フラットファイル
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
サイズ
A4判S型
色
緑
種類
フラットファイル
穴数
2
タイプ
タテ型
収納枚数
150枚(15mm厚)
用途
ファイル
材質
表紙:ファイル用紙(再生紙)、押え具:再生ポリスチレン樹脂、とじ具:ポリエチレン製
背幅(mm)
18
寸法(縦×横)(mm)
307×231
環境対応
GPNエコ商品ねっと掲載
エコマーク認定番号
18 112 248